Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-L9A-AM5 CHROMAX.BLACK Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NH-L9A-AM5 CHROMAX.BLACK Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz
Noctua NH-L9A-AM5 CHROMAX.BLACK Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz
Noctua NH-L9A-AM5 CHROMAX.BLACK Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz
Noctua NH-L9A-AM5 CHROMAX.BLACK Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz
Noctua NH-L9A-AM5 CHROMAX.BLACK Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz
Noctua NH-L9A-AM5 CHROMAX.BLACK Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108760520
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-L9A-AM5 CHROMAX.BLACK
EAN/GTIN:
     9010018000351
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM3
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
CPU Lüfter Sockel F
Der NH-L9a-AM5 chromax.black ist eine komplett in Schwarz gehaltene Version von Noctuas vielfach ausgezeichnetem, für HTPCs und Small Form Factor (SFF) Systeme entwickelten Low-Profile Kühler NH-L9a-AM5. Das Erfolgsrezept bleibt dank des gleichen, super-flachen Kühlkörpers und des bewährten NF-A9x14 PWM Premium-Lüfters unverändert: starke Kühlleistung und hervorragende Laufruhe bei einer Bauhöhe von gerade einmal 37mm, gepaart mit 100% RAM- und PCIe-Kompatibilität. Die chromax.black Version mit ihrem schwarzen Lüfter und schwarz beschichteten Kühlkörper kombiniert diese Vorzüge überdies mit einem schicken Stealth-Design. Komplettiert wird das rundum hochwertige Gesamtpaket durch das renommierte SecuFirm2™ Montagesystem für AMD AM5, Noctuas beliebte NT-H1 Wärmeleitpaste sowie volle 6 Jahre Herstellergarantie – eine echte Premium-Lösung für anspruchsvolle Anwender, die einen ultra-kompakten Kühler suchen, der genauso gut aussieht wie er kühlt!

Neue Revision für den AMD AM5 Sockel
Nachdem die NH-L9a Modelle für AM3 und AM4 mehr als 100 Auszeichnungen und Empfehlungen internationaler Hardware-Websites und -Magazine erhalten haben, greift die neue AM5-Revision auf den gleichen, bewährten Kühler zurück und ermöglicht so eine hervorragende Low-Profile Kühlleistung für AMD AM5 Prozessoren.


Vielfach ausgezeichneter NH-L9a Kühler
Zehntausende Hardware-Enthusiasten rund um den Globus schwören auf die Qualität und Leistung des NH-L9a. Mit Empfehlungen von über 100 internationalen Hardware-Websites gilt er als einer der besten Low-Profile Kühler auf dem Markt.


chromax.black Design
Der NH-L9a-AM5 chromax.black ist von Kopf bis Fuß schwarz: Mit seinem schwarz beschichteten Kühlkörper, schwarzen Lüftern inklusive schwarzer Anti-Vibrations-Pads, schwarzen Lüfterklammern und schwarzen Montageteilen eignet er sich perfekt für komplett in Schwarz gehaltene Systeme und passt auch gut zu anderen Farbschemata.


37mm Bauhöhe
Dank des extrem niedrigen Kühlkörpers (23mm) und des 14mm schlanken NF-A9x14 Lüfters beträgt die Gesamthöhe des NH-L9 nur 37mm. Damit eignet sich der Kühler ideal für kompakte HTPCs und Small Form Factor Gehäuse, die nur sehr wenig Platz für CPU-Kühler bieten.


100% RAM Kompatibilität
Der NH-L9a-AM5 verfügt über eine kompakte Grundfläche, die exakt in die von AMD spezifizierten Keep-Out Zonen passt. Das bedeutet, dass weder der Kühler noch der Lüfter die RAM-Slots überragen und somit ein bequemer Zugriff auf den Speicher sowie volle Kompatibilität mit hohen Modulen gewährleistet sind.


100% Kompatibilität mit PCIe-Karten auf mini-ITX
Bei manchen AMD basierten mini-ITX Mainboards sitzt der PCIe Slot nahe an der CPU Sockelzone. Während größere Kühler, die über diese Zone hinausragen, bisweilen den PCIe Slot blockieren, bietet der kompakte NH-L9a-AM5 volle Kompatibilität mit PCIe Karten.


Einfacher Zugriff auf sockelnahe Anschlüsse
Viele Low-Profile Kühler greifen auf größere Lüfter und Kühlkörper zurück, um ausreichende Kühlleistung zu gewährleisten, ragen damit jedoch über die Sockelzone hinaus und machen es auf dicht bestückten ITX Mainboards oft schwierig oder gar unmöglich, nahe am Sockel gelegene Anschlüsse zu erreichen. Mit seiner Grundfläche von 95x95mm bietet der NH-L9a-AM5 komfortablen Zugriff auf alle Anschlüsse und Komponenten.


NF-A9x14 PWM Premium-Lüfter
Der hochoptimierte NF-A9x14 Premium-Lüfter unterstützt PWM für vollautomatische Geschwindigkeitsregelung und greift auf neuartige aerodynamische Konstruktionsmaßnahmen sowie Noctuas AAO-Rahmensystem zurück. So bleibt der NH-L9a bemerkenswert leise.


Optionale Luftführung NA-FD1
Das optionale NA-FD1 Luftführungs-Set ermöglicht signifikante Leistungssteigerungen in Small Form Factor (SFF) Umgebungen, bei denen ein Spalt von mindestens 5mm (max. 45mm) zwischen dem Lüfter und dem perforierten Seiten- bzw. Oberteil des Gehäuses besteht. Indem die Luftführung diesen Spalt überbrückt, saugt der Kühler keine warme Luft mehr aus dem Gehäuseinneren an, sondern nur noch Frischluft von außen, was je nach System eine Reduktion der CPU-Temperaturen um bis zu 5°C oder mehr bewirken kann.


Low-Noise Adapter
Mit dem Low-Noise Adapter (L.N.A.) kann die Geschwindigkeit des NF-A9x14 PWM Lüfters von 2500 auf 1800rpm reduziert werden. So lassen sich mit CPUs, die über eine geringe Wärmeabgabe verfügen, nahezu lautlose Systeme realisieren.


Maßgeschneidertes SecuFirm2™ Montagesystem für AM5
Der NH-L9a-AM5 wird mit einem maßgeschneiderten SecuFirm2™ Montagesystem für AMD AM5 (LGA1718) ausgeliefert, das eine Montage des Kühlers von der Rückseite des Mainboards durch die Löcher der Stock-Backplate ermöglicht. Unverändert bleibt natürlich die bewährte SecuFirm2™ Qualität.


Optionales SecuFirm2™ Montage-Kit für AM4
Der NH-L9a-AM5 wird zwar mit Montagematerial für AMDs neue AM5 Plattform ausgeliefert, doch mittels des optionalen NM-AM4-L9aL9i Montage-Kits kann er auch auf vielen AMD AM4 Mainboards montiert werden. Das Kit kann kostenlos über Noctuas Website bezogen werden.


NT-H1 Wärmeleitpaste
Noctuas renommierte NT-H1 ist eine professionelle TIM-Lösung, die minimalen thermischen Widerstand mit ausgezeichnetem Anwendungskomfort und hervorragender Zuverlässigkeit vereint. Als beliebte Wahl bei Übertaktern und Enthusiasten rund um den Globus ist NT-H1 zu einem etablierten Standard für Premium-Wärmeleitpasten geworden.


Verlötung von Heatpipes und Kühlrippen
Bei vielen Kühlern werden Kühlrippen und Heatpipes durch ein einfaches Pressverfahren verbunden. Aufgrund der thermischen Wechselbeanspruchung sowie der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Kupfer und Aluminium kann sich diese Verbindung über die Jahre lockern, was zu Leistungsverlusten führt. Beim NH-L9a sind Kühlrippen und Heatpipes hingegen verlötet, was einen besseren und über viele Jahre stabilen Wärmeübergang ermöglicht.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Lüfter
2.52 W
Ventilatoren Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Heizungs-Breite
114 mm
Heizungs-Tiefe
92 mm
Heizungs-Höhe
23 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
465 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
624 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Lamellenmaterial
Aluminium
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Buchse AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Maximaler Luftstrom
57.5 cfm
Lagertyp
Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
14.8 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
23.6 dB
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) der Pumpe
150000 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.