Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE672A M.2 128 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MTE672A M.2 128 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Transcend MTE672A M.2 128 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108793099
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GMTE672A
EAN/GTIN:
     760557859697
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Transcend's M.2 SSD MTE672A ist eine selbstverschlüsselnde Festplatte (SED), die mit den TCG Opal 2.0 Standards konform ist. Für den Schutz der Daten sorgen die hardwarebasierte AES 256-Bit-Verschlüsselung und LBA (Logical Block Address)-sektorspezifische Berechtigungen.

Dank des 112-lagigen 3D-NAND-Flashs und der PCI Express (PCIe) Gen 3 x4-Schnittstelle, die mit den NVM Express (NVMe) 1.3-Spezifikationen kompatibel ist, erreicht die MTE672A nie dagewesene Übertragungsgeschwindigkeiten. Die 30µ"-Goldfinger-Platine, die Corner-Bond-Technologie und der Anti-Sulfur-Widerstand garantieren seine Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen. Zudem wurde die MTE672A im eigenen Haus vollständig getestet und arbeitet stabil in einem erweiterten Betriebstemperaturbereich von -20℃ bis 75℃.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Energieverbrauch (idle)
0.4 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.3
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
PCI Express CEM Revision
3.1
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
0,88
Zertifizierung
CE/UKCA/FCC/BSMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.