Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 12 5G 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi Note 12 5G 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi Note 12 5G 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi Note 12 5G 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi Note 12 5G 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi Note 12 5G 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108946949
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0CY5EU
EAN/GTIN:
     6941812706800
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
4 Gen 1
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A78+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 3
Kontrastverhältnis
4500000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
1200 cd/m²
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
FlashCharge
Grafikkarte
Adreno 619
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
48 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
13 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Frontkamera Blendenzahl
2,45
Blitz-Typ
LED
Maximale Framerate
120 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Autofokus
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Betriebssystem-Gabel
MIUI 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ
LPDDR4X
Speicherkartensteckplatz-Typ
Hybrid-Steckplatz
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
33 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Onyx Gray
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP53
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Sub6 NSA, Sub6 SA
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
189 g
Breite
76.21 mm
Tiefe
7.98 mm
Höhe
165.88 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.