Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear Legacy DC Carry-On Koffer Harte Schale Schwarz 39 l Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear Legacy DC Carry-On Koffer Harte Schale Schwarz 39 l Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Wenger/SwissGear Legacy DC Carry-On Koffer Harte Schale Schwarz 39 l Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Wenger/SwissGear Legacy DC Carry-On Koffer Harte Schale Schwarz 39 l Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Wenger/SwissGear Legacy DC Carry-On Koffer Harte Schale Schwarz 39 l Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Wenger/SwissGear Legacy DC Carry-On Koffer Harte Schale Schwarz 39 l Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Wenger/SwissGear Legacy DC Carry-On Koffer Harte Schale Schwarz 39 l Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Wenger/SwissGear Legacy DC Carry-On Koffer Harte Schale Schwarz 39 l Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Wenger/SwissGear Legacy DC Carry-On Koffer Harte Schale Schwarz 39 l Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Wenger/SwissGear Legacy DC Carry-On Koffer Harte Schale Schwarz 39 l Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Wenger/SwissGear Legacy DC Carry-On Koffer Harte Schale Schwarz 39 l Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108991441
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     610865
EAN/GTIN:
     7613329091944
Weitere Informationen:
Merkmale
Gepäck-Typ
Koffer
Gehäuse-Typ
Harte Schale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Räder
Ja
Name der Farbe
Black
Taschengröße
Medium
Ausziehbar
Ja
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Wasserabweisend
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Rad-Typ
Rollenwalze
Rad-Drehwinkel
360 °
Verschließbar
Ja
Verriegelungsart
TSA-Kombinationsschloss
TSA Schloß
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Einziehbarer Griff
Ja
Taschen für persönliche Utensilien
1 Taschen
Einfach zu säubern
Ja
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
1
Innentaschentyp
Netztasche
Verschlusstyp Innentasche
Reißverschluss
Verschlussart
Reißverschluss
Technische Details
Zielgruppe
Erwachsener
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
39 l
Erweitertes Volumen
44 l
Höhe
540 mm
Breite
400 mm
Tiefe
200 mm
Gewicht
3000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.