Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell The Mandalorian: The Bounty Hunter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell The Mandalorian: The Bounty Hunter
Revell The Mandalorian: The Bounty Hunter
Revell The Mandalorian: The Bounty Hunter
Revell The Mandalorian: The Bounty Hunter
Revell The Mandalorian: The Bounty Hunter
Revell The Mandalorian: The Bounty Hunter
Revell The Mandalorian: The Bounty Hunter
Revell The Mandalorian: The Bounty Hunter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109004284
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     06784
EAN/GTIN:
     4009803067841
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sammlerfigur
Basierend auf
Film & TV-Serien
Themenwelt
The Mandalorian
Material
Kunststoff
Charakter
The Bounty Hunter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Montage erforderlich
Ja
Anzahl Teile
60 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
258 mm
Höhe
245 mm
Länge (mm)
241 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sprachen des Handbuchs
Multi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.