Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow Wave 2 Tragbare Klimaanlage 56 dB 820 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow Wave 2 Tragbare Klimaanlage 56 dB 820 W Schwarz, Grau
EcoFlow Wave 2 Tragbare Klimaanlage 56 dB 820 W Schwarz, Grau
EcoFlow Wave 2 Tragbare Klimaanlage 56 dB 820 W Schwarz, Grau
EcoFlow Wave 2 Tragbare Klimaanlage 56 dB 820 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109045175
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     ZOCKT305-EU
EAN/GTIN:
     4895251603157
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Das leistungsstärkste und kompakteste tragbare Klimaanlage,die überall und jederzeit eingesetzt werden kann

Bestes tragbare Klimaanlage auf der CES 2023

Optimale Temperaturen für jeden Moment.

Schnellste Kühlung und Heizung
Die weltweit erste tragbare Klimaanlage mit Heizfunktion. Der speziell angefertigte Kompressor ermöglicht es der WAVE 2, 5100 BTU Kühl- und 6100 BTU Heizleistung zu liefern. Genießen Sie mit WAVE 2 perfekt temperierte Luft.

Keine Installation erforderlich! Überall einsetzbar
Die perfekte Klimaanlage, auch in engen Räumen! Das Gerät ist äußerst einfach zu verwenden und erfordert keine Installation oder Abflussmöglichkeiten. Es gibt Luftkanaladapter für alle Platzbedingungen. Kühlen und heizen Sie Ihre Umgebung ganz bequem ohne großen Aufwand.

Für langen und erholsamen Schlaf
Die fortschrittlichen Software-Algorithmen von EcoFlow ermöglichen mehrere Modi und App-Steuerung für Ihre WAVE 2. Sie läuft leise (44 dB) im Schlafmodus und bis zu 8 Stunden lang im Eco-Modus. Das tragbare Design und die erstklassige Leistung sorgen für höchsten Komfort in Ihrem Zelt, Wohnwagen oder Zuhause.

Mit R290: Ein nachhaltiges Mittel gegen die Hitze.
Bei EcoFlow trifft Umweltverträglichkeit auf ultimativen Komfort. WAVE 2 verwendet R290, ein natürliches Kältemittel, das sauber, nachhaltig und perfekt für eine komfortable Kühlung ist. Mit einem geringen Treibhauseffekt und keinen Ozon-Emissionen ist es die ideale Möglichkeit, eine kühle und komfortable Umgebungsluft zu genießen und gleichzeitig Ihren CO2-Fußabdruck gegenüber Geräten mit herkömmlichen Kältemitteln zu reduzieren.

Schnelles Aufladen, zu Hause oder unterwegs
WAVE 2 – die ultimative Klimaanlage mit Heizfunktion und einer austauschbaren Batterie im Lieferumfang! Blitzschnell aufgeladen mit Netzstrom, Solarstrom, einer Autobatterie oder einer Powerstation. Genießen Sie kühle oder warme Luft jederzeit und überall und nutzen Sie die Flexibilität mehrerer Ladeoptionen.

Teil des ständig wachsenden Ökosystems von EcoFlow.
WAVE 2 ist nur der Anfang. Zusammen mit einer EcoFlow DELTA 2/DELTA Max oder deren Zusatzbatterien erhalten Sie eine erstaunliche Laufzeit von 7 bis 14 Stunden im Eco-Modus. Die Nutzung mit diesen Geräten ist 28 % effizienter als mit anderen tragbaren Powerstations. Sie können auch jede andere tragbare Powerstation mit einem 820-W-Eingang zum Laden Ihrer WAVE 2 verwenden.

Einfach tragbar und für jeden Anwendungsfall geeignet.
Sie ist die mit Abstand leistungsstärkste Klimaanlage ihrer Größe. Sie können sie überallhin mitnehmen und Kanäle für eine gezielte, effiziente Kühlung anbringen. Sie lässt sich ganz einfach in Zelten oder Wohnmobilfenstern platzieren oder in einiger Entfernung aufstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
518 mm
Tiefe
297 mm
Höhe
336 mm
Gewicht
14500 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Eingebautes Display
Ja
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Heizung
Kühlleistung (max)
5100 BTU/h
Kühlleistung in Watt (max)
1500 W
Heizleistung in Watt (max)
1800 W
Geräuschpegel
56 dB
Heizleistung (max)
6100 BTU/h
WLAN
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Geeignet für Räume bis zu
10 m²
Kältemittelart
R290
Kühlmittelgewicht
130 g
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Bluetooth
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Energie
Anschlusswert
820 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieverbrauch (Kühlung)
550 W
Energieverbrauch (Heizung)
600 W
Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 828,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,27*
€ 1.139,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,79*
€ 1.125,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,45*
€ 1.071,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,19*
€ 1.035,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,33*
€ 985,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EcoFlow
ZYDKT210-EB
ab € 639,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.