Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks G5 Bullet Geschoss Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Wand- / Mast


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti Networks G5 Bullet Geschoss Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Wand- / Mast
Ubiquiti Networks G5 Bullet Geschoss Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Wand- / Mast
Ubiquiti Networks G5 Bullet Geschoss Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Wand- / Mast
Ubiquiti Networks G5 Bullet Geschoss Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Wand- / Mast
Ubiquiti Networks G5 Bullet Geschoss Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Wand- / Mast
Ubiquiti Networks G5 Bullet Geschoss Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Wand- / Mast
Artikel-Nr.:
     820-100009216
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UVC-G5-BULLET
EAN/GTIN:
     810084690185
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Managementsoftware
UniFi Protect
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
4 W
DC-Ausgang Volt
57
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75.5 mm
Länge (mm)
74.4 mm
Gewicht
225 g
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1512 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2688 x 1512
Unterstützte Video-Modi
1512p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
2D-Rauschunterdrückung, 3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
84.4 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
45.4 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
99.8 °
Design
Befestigungstyp
Wand- / Mast
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Geschoss
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
IK-Kodex
IK04
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Prozessor
ARM Cortex-A7
Eingebauter Prozessor
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 109,07*
€ 132,39*
2 Tage
16
pro Stück
€ 9,50*
ab € 113,01*
€ 136,41*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 113,31*
€ 137,33*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 114,06*
€ 138,45*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 114,88*
€ 139,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.