Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TXL 035-48S Elektrischer Umwandler 38 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TXL 035-48S Elektrischer Umwandler 38 W
Traco Power TXL 035-48S Elektrischer Umwandler 38 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109146798
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXL 035-48S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
38 W
AC Eingangsspannung
85-264 V
DC input Spannung
120-375 V
Ausgangsstrom
800 mA
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Metall, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
2500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.