Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TXL 750-24S Elektrischer Umwandler 751 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TXL 750-24S Elektrischer Umwandler 751 W
Traco Power TXL 750-24S Elektrischer Umwandler 751 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109147021
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXL 750-24S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
751 W
AC Eingangsspannung
90-264 V
DC input Spannung
127-375 V
Ausgangsstrom
31300 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Metall, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
2500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,34*
€ 333,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,59*
€ 326,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,81*
€ 323,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,33*
€ 310,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,34*
€ 301,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 250,64*
€ 298,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,93*
€ 285,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TXLN 750-124
ab € 228,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.