Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS-MRX64G2RE1 Speichermodul 64 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCS-MRX64G2RE1 Speichermodul 64 GB DDR5 4800 MHz
Cisco UCS-MRX64G2RE1 Speichermodul 64 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109147923
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-MRX64G2RE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.209,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,76*
€ 1.462,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.228,69*
€ 1.462,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,72*
€ 1.456,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,11*
€ 1.449,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,90*
€ 1.439,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.