Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power UD85 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power UD85 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Silicon Power UD85 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Silicon Power UD85 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Silicon Power UD85 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109148721
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP500GBP44UD8505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Zertifikate
UN-Nummer
8
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
SLC Caching
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA, WEEE
Merkmale
SSD Speicherkapazität
500 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Lesegeschwindigkeit
3600 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2400 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Zertifizierung
CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.5 mm
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.