Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TPI 100-112A-J Elektrischer Umwandler 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TPI 100-112A-J Elektrischer Umwandler 100 W
Traco Power TPI 100-112A-J Elektrischer Umwandler 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109186292
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPI 100-148A-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
100 W
AC Eingangsspannung
85-264 V
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
2090 mA
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
76.2 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
156 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TPI 125-148A-J
ab € 44,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.