Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS13-40006 Kabeladapter USB-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS13-40006 Kabeladapter USB-C Grau
shiverpeaks BS13-40006 Kabeladapter USB-C Grau
shiverpeaks BS13-40006 Kabeladapter USB-C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109187079
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS13-40006
EAN/GTIN:
     4017538140289
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
USB Anschlusskabel
USB Kabel
shiverpeaks-BASIC-S--Adapter, USB-C Adapter, 3.1, 180° Winkel U-Form, PVC

Setzen Sie diesen Adapter ein um eine USB-C Buchse in eine USB-C Buchse mit U-Winkel umzuwandeln. Dieser Adapter unterstützt SuperSpeed USB 10Gbps und ist abwärtskompatibel zu SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.0) sowie Hi-Speed USB (USB 2.0). Winkeladapter werden oft bei Platzproblemen eingesetzt, des weiteren können Sie mithilfe von Winkeladaptern Ihre hochwertigen Kabel vor zu starker Beanspruchung schützen. Mithilfe des U-Winkels können Sie ganz einfach Kabel, die sonst von oben unten oder der Seite herausstehen, auf die Rückseite Ihres Gerätes verlegen. Bestens geeignet für Smartphones, Taplet-PCs oder andere Handhelds.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-C
Anschluss 2
USB-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.