Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG QNED 50QNED826RE 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG QNED 50QNED826RE 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED 50QNED826RE 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED 50QNED826RE 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED 50QNED826RE 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED 50QNED826RE 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED 50QNED826RE 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED 50QNED826RE 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109189710
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     50QNED826RE.AEU
EAN/GTIN:
     8806087086157
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Quantum Dot trifft auf NanoCell

Lebhaft und leuchtend
Reine Farben noch intensiver erleben

Erleben Sie Farben, die nicht von dieser Welt sind — mit QNED Color Pro, angetrieben durch Quantum Dot und NanoCell.

Dimming Pro & Ultra Contrast
Beeindruckende Farben

Die Dimming-Technologie von LG nutzt Deep Learning-Algorithmen, um schärfere, natürlichere Bilder zu erzeugen und gleichzeitig den Halo-Effekt zu minimieren. Die Deep Learning-Algorithmen verbessern das Kontrastverhältnis und erhöhen die Helligkeit für scharfe, natürliche Bilder und minimalen Halo-Effekt.

α7 Gen6 4K AI-Prozessor
Qualität ist garantiert

Unser fortschrittlichster Prozessor, α7 Gen6 4K AI-Prozessor, sorgt für ein wahrhaft eindrückliches TV-Erlebnis, das Ihren Ansprüchen gerecht wird.

Super Slim Design
Der neue QNED kommt in noch schlankerem Design. Schön und platzsparend!

Großartige Unterhaltung mit überragendem Sound
LG Soundbar
Die perfekte Begleitung für Ihren QNED

LG Soundbars werden speziell für ein nahtloses Zusammenspiel mit Ihrem LG TV entwickelt. Bestes Entertainment garantiert.

WOW Interface
Einstellungen auf einen Blick

Bei Verbindung mit einem LG TV schaltet Ihre Soundbar automatisch in den Soundbar Sound Mode. Nutzen Sie zudem drei zusätzliche Modi für das beste Klangerlebnis

ThinQ AI & webOS
Einfach smarte Features

Profitieren Sie von personalisierten Benachrichtigungen, individuellen Empfehlungen und mehr. Intelligente Funktionen wie All New Home bieten ein schnelleres, intuitiveres Betrachtungserlebnis.

AI Picture Wizard
Ein auf Sie zugeschnittenes Bild

Wählen Sie Ihre Lieblingsbilder aus, und der AI Picture Wizard analysiert 85 Millionen Möglichkeiten, um die ideale Schärfe, den idealen Kontrast und die ideale Farbgebung ganz nach Ihrem Geschmack einzustellen.

AI Concierge
Ihr persönlicher Content-Assistent

Erhalten Sie Empfehlungen für neue Sendungen, die auf Ihrem Sprachsuchverlauf basieren.

Echtes Kinofeeling
Heimkino, das mit echtem Kino mithalten kann

Genießen Sie ein atemberaubendes Kinoerlebnis, ganz bequem in Ihren eigenen vier Wänden – mit LG QNED.

Upgrade für Ihr Entertainment
Die neuesten Dolby-Lösungen sorgen für ein verbessertes Bild und unvergleichlichen Klang für eine Vielzahl an Inhalten.

Entertainment
Endlos viele Inhalte auf Abruf

Genießen Sie die größten Streaming-Plattformen ganz einfach direkt auf dem LG QNED.

Leistungsstarkes Gaming
Zocken ohne Ende

Verbessern Sie Ihr Gaming-Setup mit einem Fernseher der nächsten Generation, der für das ultimative
Gaming-Erlebnis entwickelt wurde.

Premium Performance.
AMD FreeSync Premium verbessert Ihr Gaming-Erlebnis durch Reduktion von Ruckeln und Aussetzern.

Cloud Gaming
Eine Welt voller Spiele

Greifen Sie direkt von Ihrem Fernseher aus auf GeForce NOW zu und entdecken Sie eine Bibliothek mit einer riesigen Anzahl von Spielen, aus der Sie wählen können.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Soundmodus
AI Sound Pro, Clear Voice Pro
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Jahr der Einführung
2023
Ständertyp
Mittiger Ständer
Standfarbe
Schwarz
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
23
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Ton-Spiegelung
Ja
Smart-Modi
Kino, Filmemacher, Spiel, Sport, Standard, lebendig
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
54 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
110 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1123 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
260 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
721 mm
Gewicht (mit Ständer)
16800 g
Breite (ohne Standfuß)
1123 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
29.7 mm
Höhe (ohne Standfuß)
652 mm
Gewicht (ohne Ständer)
13000 g
Breite der Standhalterung
500 mm
Tiefe der Standhalterung
260 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1215 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
810 mm
Paketgewicht
20100 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA
AI-Upscale
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
LG AI Picture Pro
Bildgalerie
Ja
Mehrfachbildschirm
Ja
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Optimizer, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
50 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
QNED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Wiederholfrequenz
120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
126 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Bild-in-Bild
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,26*
€ 974,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,63*
€ 968,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,15*
€ 946,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,73*
€ 919,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,09*
€ 862,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.