Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26K1952 Herst.-Nr.: TEN 3-1221 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Leistung | 2.5 W | | DC input Spannung | 9-18 V | | Ausgangsstrom | 250 mA | | Ausgangsspannung | 5 V | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Kupfer, Silikon, Nickel | | Anzahl | 3 | | Typ | DC/DC | | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 125 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 20.3 mm | | Tiefe | 21.8 mm | | Höhe | 10.2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,02* | € 24,29* | | | | | | | 45 Tage | | | | | pro Stück | € 14,99* | ab € 14,16* | € 24,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 15,40* | € 24,43* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 155,17* | € 194,69* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 171,72* | € 216,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|