Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 35BN77CP-B Computerbildschirm 88,9 cm (35") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-829775
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     35BN77CP-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Curved Monitor
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
35 Zoll – 21:9 – UltraWide™ – QHD
Mehr Platz für Multitasking
Der UltraWide™-QHD-Monitor (Auflösung 3.440 x 1.440, Seitenverhältnis 21: 9) eignet sich hervorragend für die Arbeit. Große Mengen an zu bearbeitendem Filmmaterial können simultan betrachtet werden, sowie auch zahlreiche Audio-Plug-ins und Effekte.

Das gewisse Etwas für Ihr Homeoffice

Dank des breiten Bildschirms genießen Sie Ihr Webinar mit größerer Anzeige und mehr Teilnehmern.

Online-Unterricht auf dem Bildschirm.

Lehrbücher, Vorträge, Konversationen und Suchvorgänge werden auf einen Blick angezeigt – der breite Monitor wird zum Online-Unterrichtsraum.

Abbildung der Anzeige von Datenblättern und Folien nebeneinander auf dem 21:9-UltraWide-Monitor, während der 16:9-Bildschirm dies aufgrund unzureichenden Darstellungsplatzes nicht zulässt.
Nebeneinander-Vergleichsansicht

Ermöglicht ein übersichtliches Arbeiten mit Berichten, Datenblättern und Folien. Diese werden nebeneinander angezeigt, das ständige Betätigen der Tasten Alt und Tab fällt weg.

HDR10
Detaillierter Kontrast
Die HDR-Technologie wird mittlerweile auf verschiedene Inhalte angewendet. Dieser Monitor ist mit dem Industriestandard HDR10 mit hohem Dynamikbereich kompatibel, der auf dem sRGB-Farbraum von 99% basiert und bestimmte Farb- und Helligkeitsstufen unterstützt, sodass Betrachter Inhalte in lebhaften Farben genießen können

USB Type-C™
Einfache Steuerung und Konnektivität
Unterstützt USB Type-C™, was das Aufladen der neuesten Laptops mit bis zu 90 W, eine schnelle Datenübertragung sowie eine bessere Bildschirmkonnektivität ermöglicht. Der Monitor ist sogar mit Ihrem Mac-Geräten kompatibel*. Mithilfe eines einzigen Kabels steht Ihnen ein idealer, effizienter Arbeitsplatz zur Verfügung.

MAXXAUDIO®
Immersives Erlebnis
Das optimierte Display ist auf drei Seiten von einem schmalen Rand umgeben und bietet ein beeindruckendes visuelles Erlebnis ohne Ablenkung von der präzisen, naturgetreuen Anzeige. Die 7-Watt-Lautsprecher mit MaxxAudio® sind hierzu die perfekte Ergänzung.

Weniger blaues Licht, hoher Sehkomfort
Der Lesemodus reduziert blaues Licht, um einer Ermüdung der Augen vorzubeugen. Hierzu wird eine papierähnliche Farbtemperatur erzeugt, was optimale Bedingungen zum angenehmen Lesen schafft.

Flimmerfreier Bildschirm dank Flicker Safe im Vergleich zu einem flimmernden Bildschirm.

Schutz für die Augen
Flicker Safe reduziert unsichtbares Bildschirmflimmern und sorgt für eine angenehme, augenschonende Arbeitsumgebung.

Wiederholrate von 100 Hz und 5 ms (GTG)
Flüssiges, nahtloses Gameplay
Objekte werden dank der Wiederholrate von 100 Hz und einer Reaktionszeit von 5 ms (GTG) deutlicher dargestellt, was für ein reibungsloses Spiel und optisch einwandfreie flüssige Bewegungen sorgt. Sie profitieren von angenehmem Arbeiten und einem Vorsprung beim Spielen.

Wiederholrate von 100 Hz und 5 ms (GTG)
Flüssiges, nahtloses Gameplay
Objekte werden dank der Wiederholrate von 100 Hz und einer Reaktionszeit von 5 ms (GTG) deutlicher dargestellt, was für ein reibungsloses Spiel und optisch einwandfreie flüssige Bewegungen sorgt. Sie profitieren von angenehmem Arbeiten und einem Vorsprung beim Spielen.

AMD FreeSync™
Klarer, gleichmäßiger und schneller
Die AMD-FreeSync™-Technologie sorgt bei hochauflösenden, rasanten Games für nahtlose, flüssige Bewegungsabläufe der Spielcharaktere. Außerdem werden Ruckeln und Unterbrechungen fast vollständig verhindert.

Dynamic Action Sync
Blitzschnell auf Gegner reagieren
Dynamic Action Sync minimiert die Eingangsverzögerung, sodass Spieler jeden einzelnen Moment in Echtzeit erleben.

Black Stabilizer
Im Dunkeln als Erster angreifen
Spieler von Egoshootern können Scharfschützen, die sich an dunklen Stellen verstecken, blitzschnell entkommen.

Ergonomisches Design
Einfach und bequem
Der One-Click-Standfuß ermöglicht die Installation ohne Werkzeug sowie die Anpassung von Höhe und Neigung des großen Bildschirms, sodass Sie ihn in der für Sie optimalen Position ausrichten können
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Spiel-Modus
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1411003
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1001 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
571 mm
Paketgewicht
14400 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB Typ-C
Stromadapter enthalten
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
35 - 5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
831.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
252.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
622.8 mm
Gewicht (mit Ständer)
10000 g
Breite (ohne Standfuß)
831.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
94.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
372.7 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6600 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
34 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
44 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
45 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TCO 9.0
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
35 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
2500:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (peak)
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3440 x 1440
Unterstützte Video-Modi
1440p
Seitenverhältnis
21:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.238 x 0.24 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
88.9 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 297,84*
€ 308,80*
4 Tage
2
pro Stück
€ 8,00*
ab € 311,09*
€ 322,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 310,99*
€ 322,55*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 312,94*
€ 324,77*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 333,50*
€ 344,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,80*
€ 367,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,66*
€ 367,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,68*
€ 364,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,97*
€ 364,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,84*
€ 354,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.