Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCSX-MRX64G2RE1 Speichermodul 64 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCSX-MRX64G2RE1 Speichermodul 64 GB DDR5 4800 MHz
Cisco UCSX-MRX64G2RE1 Speichermodul 64 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109226192
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSX-MRX64G2RE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.199,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,21*
€ 1.450,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.219,12*
€ 1.450,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,20*
€ 1.444,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,81*
€ 1.438,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,72*
€ 1.427,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.