Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Astro Zoom AZ405 1/2.3" Bridgekamera 20,68 MP BSI CMOS 5184 x 3888 Pixel Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak Astro Zoom AZ405 1/2.3" Bridgekamera 20,68 MP BSI CMOS 5184 x 3888 Pixel Rot
Kodak Astro Zoom AZ405 1/2.3" Bridgekamera 20,68 MP BSI CMOS 5184 x 3888 Pixel Rot
Kodak Astro Zoom AZ405 1/2.3" Bridgekamera 20,68 MP BSI CMOS 5184 x 3888 Pixel Rot
Kodak Astro Zoom AZ405 1/2.3" Bridgekamera 20,68 MP BSI CMOS 5184 x 3888 Pixel Rot
Kodak Astro Zoom AZ405 1/2.3" Bridgekamera 20,68 MP BSI CMOS 5184 x 3888 Pixel Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109233229
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     AZ405RD
EAN/GTIN:
     819900014136
Suchbegriffe:
Bridgekamera
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Weitere Informationen:
Objektiv
Optischer Zoom
40 x
Digitaler Zoom
4 x
Brennweitenbereich
4.3 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
24 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
960 mm
Minimale Blendenzahl
3
Maximale Blendenzahl
6,8
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
15/11
Kombinierter Zoom
160 x
Objektivtyp
Weitwinkel
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
300 Schüsse
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kamera
Weißabgleich
Fluorescent CWF, Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend, Manuell
Bildstile
Auto, Strand, Kinder, Feuerwerk, Landschaft, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Panorama, Party (innen), PET, Porträt, Schnee, Sport, Sonnenuntergang
Aufnahmemodi
Auto
Lupenfunktion bei Wiedergabe (Max.)
8 x
Kamera-Dateisystem
Exif 2.3
Wiedergabemodi
Index, Burst Shooting, Single Photo, Datum, Slideshow, Zoom
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Serienbildaufnahme
Yes
Lupenfunktion bei Wiedergabe (Min.)
2 x
Slideshow
Ja
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Einfüllen, Unterdrückt, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation
Blitzreichweite (Weitwinkel)
0.5 - 7.5 m
Blitzreichweite (Tele)
2 - 3.7 m
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Unterstützte Audioformate
PCM
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/2000 s
Camera Verschlussintervall
30 s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Produktfarbe
Rot
Fokussierung
Fokus
TTL
Fokuseinstellung
Auto
Autofokus (AF)-Modi
Face-Detection Auto Focus, Multi-Punkt-Autofokus, Einzelbild-Autofokus, Tracking AF
AF-Objekterkennung
CAT, Hund, Gesicht
Normaler Fokusbereich (Tele)
2 m
Normaler Fokusbereich (Weitwinkel)
0.5 m
Makro-Fokusbereich (Weitwinkel)
0.016 m
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Motion-JPEG Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@120fps, 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Videoformate
MOV
Gewicht und Abmessungen
Breite
114.3 mm
Tiefe
84.4 mm
Höhe
81.6 mm
Gewicht
436 g
Lieferumfang
Nackenband enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3 "
Bildschirmauflösung (numerisch)
460000 Pixel
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkapazität
67 MB
Speicherkartensteckplätze
1
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
3200
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Artificial Intelligence AE (AiAE), Face AE, Mittenbetonte, Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bildqualität
Kamera-Typ
Bridgekamera
Megapixel (ca.)
20.68 MP
Sensor-Typ
BSI CMOS
Maximale Bildauflösung
5184 x 3888 Pixel
Größe des Bildsensors
1/2.3 "
Foto Auflösung(en)
(4:3) 20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP:640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456, (16:9) 15MP:5120x2880, 2MP: 1920x1080
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG
Lage des Bildstabilisator
Körper
Unterstützte Seitenverhältnisse
3:2, 4:3, 16:9
Megapixel insgesamt
21.14 MP
Anzahl Kompressionsoptionen (JPEG)
3
Weitere Suchbegriffe: kodak bridgekamera, bridgekamera, digitalcamera rot, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,45*
€ 218,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.