Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Astro Zoom AZ405 1/2.3" Bridgekamera 20,68 MP BSI CMOS 5184 x 3888 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak Astro Zoom AZ405 1/2.3" Bridgekamera 20,68 MP BSI CMOS 5184 x 3888 Pixel Schwarz
Kodak Astro Zoom AZ405 1/2.3" Bridgekamera 20,68 MP BSI CMOS 5184 x 3888 Pixel Schwarz
Kodak Astro Zoom AZ405 1/2.3" Bridgekamera 20,68 MP BSI CMOS 5184 x 3888 Pixel Schwarz
Kodak Astro Zoom AZ405 1/2.3" Bridgekamera 20,68 MP BSI CMOS 5184 x 3888 Pixel Schwarz
Kodak Astro Zoom AZ405 1/2.3" Bridgekamera 20,68 MP BSI CMOS 5184 x 3888 Pixel Schwarz
Kodak Astro Zoom AZ405 1/2.3" Bridgekamera 20,68 MP BSI CMOS 5184 x 3888 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109233500
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     AZ405BK
EAN/GTIN:
     819900014129
Suchbegriffe:
Bridgekamera
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Weitere Informationen:
Objektiv
Optischer Zoom
40 x
Digitaler Zoom
4 x
Brennweitenbereich
4.3 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
24 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
960 mm
Minimale Blendenzahl
3
Maximale Blendenzahl
6,8
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
15/11
Kombinierter Zoom
160 x
Objektivtyp
Weitwinkel
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Fluoreszierend, Glühend, Manuell
Bildstile
Auto, Strand, Kinder, Feuerwerk, Landschaft, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Panorama, Party (innen), PET, Porträt, Schnee, Sport, Sonnenuntergang
Aufnahmemodi
Auto
Lupenfunktion bei Wiedergabe (Max.)
8 x
Kamera-Dateisystem
Exif 2.3
Wiedergabemodi
Slideshow, Zoom
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Lupenfunktion bei Wiedergabe (Min.)
2 x
Slideshow
Ja
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Einfüllen, Unterdrückt, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation
Blitzreichweite (Weitwinkel)
0.5 - 7.5 m
Blitzreichweite (Tele)
2 - 3.7 m
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Unterstützte Audioformate
PCM
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/2000 s
Camera Verschlussintervall
30 s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokus
TTL
Fokuseinstellung
Auto
Autofokus (AF)-Modi
Multi-Punkt-Autofokus, Einzelbild-Autofokus, Tracking AF
AF-Objekterkennung
CAT, Hund, Gesicht
Normaler Fokusbereich (Tele)
2 m
Normaler Fokusbereich (Weitwinkel)
0.5 m
Makro-Fokusbereich (Weitwinkel)
0.016 m
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Motion-JPEG Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@120fps, 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Videoformate
MOV
Gewicht und Abmessungen
Breite
114.3 mm
Tiefe
84.4 mm
Höhe
81.6 mm
Gewicht
436 g
Lieferumfang
Nackenband enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Objektivdeckel enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3 "
Bildschirmauflösung (numerisch)
460000 Pixel
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkapazität
67 MB
Speicherkartensteckplätze
1
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
3200
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bildqualität
Kamera-Typ
Bridgekamera
Megapixel (ca.)
20.68 MP
Sensor-Typ
BSI CMOS
Maximale Bildauflösung
5184 x 3888 Pixel
Größe des Bildsensors
1/2.3 "
Foto Auflösung(en)
(4:3) 20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP:640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456, (16:9) 15MP:5120x2880, 2MP: 1920x1080
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG
Lage des Bildstabilisator
Körper
Unterstützte Seitenverhältnisse
3:2, 4:3, 16:9
Megapixel insgesamt
21.14 MP
Anzahl Kompressionsoptionen (JPEG)
3
Weitere Suchbegriffe: kodak bridgekamera, bridgekamera, digitalcamera schwarz, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.