Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G USB-C®/HDMI® 3-Eingangs-Kombination zu HDMI 1-Ausgabe-KVM mit Power Delivery – 4K 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G USB-C®/HDMI® 3-Eingangs-Kombination zu HDMI 1-Ausgabe-KVM mit Power Delivery – 4K 60 Hz
C2G USB-C®/HDMI® 3-Eingangs-Kombination zu HDMI 1-Ausgabe-KVM mit Power Delivery – 4K 60 Hz
C2G USB-C®/HDMI® 3-Eingangs-Kombination zu HDMI 1-Ausgabe-KVM mit Power Delivery – 4K 60 Hz
C2G USB-C®/HDMI® 3-Eingangs-Kombination zu HDMI 1-Ausgabe-KVM mit Power Delivery – 4K 60 Hz
C2G USB-C®/HDMI® 3-Eingangs-Kombination zu HDMI 1-Ausgabe-KVM mit Power Delivery – 4K 60 Hz
C2G USB-C®/HDMI® 3-Eingangs-Kombination zu HDMI 1-Ausgabe-KVM mit Power Delivery – 4K 60 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109245020
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     54541
EAN/GTIN:
     757120545415
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Diese USB-C/HDMI 3-Eingangs-Kombination zu HDMI 1-Ausgabe-KVM bietet Flexibilität und ermöglicht es Ihnen, mit einer einzigen Tastatur, einem einzigen Bildschirm und einer einzigen Maus zwischen drei Computergeräten umzuschalten – ideal für den Zugriff auf mehrere Geräte, während Sie gleichzeitig Platz auf dem Schreibtisch schaffen und die Anzahl der benötigten Tastaturen, Bildschirme und Mäuse reduzieren. Ob im Büro oder bei der Arbeit von zu Hause aus, mit diesem KVM-Switch können Sie Ihre Produktivität maximieren.

Dieser KVM-Switch unterstützt einen einzelnen USB-C-fähigen Computer, ein Tablet oder Telefon sowie 2 HDMI-fähige Computer, Streaming-Player, Spielsysteme und Set-Top-Boxen. Neben Tastatur, Bildschirm und Maus können Sie auch Webcams, Drucker, USB-Flash-Laufwerke und zusätzliche USB-Hubs gemeinsam nutzen.

Der KVM unterstützt außerdem USB-C Power Delivery bis zu 100 W, Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz, digitales HD-Audio und CEC-Passthrough über HDMI.

Der KVM kann manuell durch Drücken der Umschalttaste gesteuert werden oder die Funktionen Auto-Switch und Memory-Switch nutzen. Wenn ein Quellgerät eingeschaltet wird, erkennt der Switch automatisch den Eingang dieses Geräts und wechselt zu diesem. Die eingebaute Memory-Funktion beim Ausschalten merkt sich automatisch das zuletzt angeschlossene Gerät.

Hinweis: Kombinieren Sie diesen KVM-Switch mit dem vorhandenen USB-C-Netzteil Ihres Computers oder ergänzen Sie eine Stromversorgungslösung mit unserem 60-W-USB-C-Netzteil (C2G54441) und dem 3,3 ft USB-C 3.2 Gen 2-Kabel (28848).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 50 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 50 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
19 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kabellänge
1.2 m
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Zertifizierung
NDAA 889, Prop 65, TSCA
Energie
Energiequelle
USB
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Plug
Ja
HDCP-Version
2.2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
3
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI/USB
Konsolenanschluss
USB C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: kvm 3 port, kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.