Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer KN.8GB07.062 Speichermodul 8 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KN.8GB07.062 Speichermodul 8 GB DDR4 3200 MHz
Acer KN.8GB07.062 Speichermodul 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109251227
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.8GB07.062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr4 ram
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.