Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therabody Theragun mini Massagegerät Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Therabody Theragun mini Massagegerät Schwarz
Therabody Theragun mini Massagegerät Schwarz
Therabody Theragun mini Massagegerät Schwarz
Therabody Theragun mini Massagegerät Schwarz
Therabody Theragun mini Massagegerät Schwarz
Therabody Theragun mini Massagegerät Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109252195
Hersteller:
     Therabody
Herst.-Nr.:
     0810036055963
EAN/GTIN:
     810036055963
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
körpermassagegerät
Die Theragun mini ist Dein Partner in Taschenformat und bietet dir eine Muskelbehandlung in Theragun-Qualität mit unvergleichlicher Mobilität. Kompakt, aber dennoch leistungsstark, ist Theragun mini das handlichste Massagegerät, das Du überallhin mitnehmen kannst.

Theragun Qualitätsbehandlung, jederzeit und überall.
Wir haben unseren neuen bürstenlosen Motor an unser kompaktestes Design aller Zeiten angepasst. Mini bietet ein nie zuvor gesehenes Gleichgewicht zwischen Leistung und Größe und ist damit eine bequeme Option, um unterwegs eine hochwertige Behandlung von Theragun zu ermöglichen.

Und wir meinen, überall.
Krämpfe, Knoten und Verspannungen können zu den ungünstigsten Zeiten auftreten, und wenn Du unterwegs bist, dann ist die mini genau richtig für Dich. Stecke sie einfach in eine Jackentasche oder packe sie in Deine Tasche, damit Du leicht darauf zugreifen und schnell Waden oder Schultern behandeln kannst, wenn Du es brauchst.

So leise, dass man sie kaum hören kann.
Erlebe einen diskreten, nahezu geräuschlosen Betrieb, während Deine Verspannung sofort gelöst werden, egal ob Du unterwegs oder zu Hause bist. Das ist die Leistung der QuietForce Technology.


Weitere Informationen:
Lieferumfang
Stromadapter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
650 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriereichweite
150 min
Ladezeit
80 min
Technische Details
Massage-Typen
Schlagmassage
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Produktfarbe
Schwarz
Griff(e)
Ja
Ergonomische Griffe
Ja
Steuerung
Tasten
Schwingungsamplitude (max.)
12 mm
Anzahl der Köpfe
1 Kopf/Köpfe
Drehgeschwindigkeit
2400 RPM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Therabody
TG02451-01
ab € 159,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.