Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB HELEDON mini Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB HELEDON mini Deckenbeleuchtung LED
RZB HELEDON mini Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109402695
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     931211.004.3
EAN/GTIN:
     4051859840985
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3100 lm
Strahlungswinkel
20 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
107 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
197 mm
Gewicht
930 g
Durchmesser
87 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
29 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
11.1 A
Einschaltzeit
250 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982370.010
ab € 8,39*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.033
ab € 19,03*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.023
ab € 18,95*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.003
ab € 19,02*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.013
ab € 18,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982371.003
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.