Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB MAGCARDO maxi Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB MAGCARDO maxi Deckenbeleuchtung LED
RZB MAGCARDO maxi Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109404635
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     722186.002.3
EAN/GTIN:
     4051859864356
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3100 lm
Strahlungswinkel
12 °
Beleuchtungseffizienz
124 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
1120 g
Länge (mm)
172 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
25 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
10.2 A
Einschaltzeit
250 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982372.033
ab € 22,31*
Zubehör
RZB Leuchten
982420.002
ab € 8,89*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.023
ab € 22,48*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.013
ab € 22,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.