Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB INDUSTRIAL HALL Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB INDUSTRIAL HALL Deckenbeleuchtung LED
RZB INDUSTRIAL HALL Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109404917
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     921714.003.76
EAN/GTIN:
     4051859930020
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-30 °C
Umgebungstemperatur (max.)
55 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
11000 lm
Strahlungswinkel
103 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
138 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
170 mm
Gewicht
2640 g
Durchmesser
248 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
80 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
80 A
Einschaltzeit
350 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,22*
€ 323,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,71*
€ 320,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,90*
€ 300,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,56*
€ 294,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,15*
€ 266,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982265.003
ab € 14,64*
Zubehör
RZB Leuchten
982266.004
ab € 30,16*
Zubehör
RZB Leuchten
982267.000
ab € 30,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.