Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB HELEDON maxi Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB HELEDON maxi Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109404927
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901773.003.76
EAN/GTIN:
     4051859872917
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2050 lm
Strahlungswinkel
67 °
Beleuchtungseffizienz
62 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Gewicht
880 g
Durchmesser
162 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
33 W
Einschaltstrom
36 A
Einschaltzeit
250 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,04*
€ 257,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,42*
€ 239,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982374.000
ab € 7,62*
Zubehör
RZB Leuchten
982374.010
ab € 10,38*
Zubehör
RZB Leuchten
982650.002
ab € 46,49*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.003
ab € 22,40*
Zubehör
RZB Leuchten
982703.002
ab € 2,36*
Zubehör
RZB Leuchten
982375.003
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.