Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 27QN880P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 27QN880P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
LG 27QN880P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
LG 27QN880P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
LG 27QN880P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
LG 27QN880P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
LG 27QN880P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
LG 27QN880P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
LG 27QN880P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
LG 27QN880P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
LG 27QN880P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
LG 27QN880P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
LG 27QN880P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
LG 27QN880P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
LG 27QN880P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
LG 27QN880P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
LG 27QN880P-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109408794
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     27QN880P-B
EAN/GTIN:
     8806091984579
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Für Sie designt
Steigern Sie Ihre Produktivität mit neuen innovativen Lösungen für Ergonomie und Arbeitsplatzgestaltung.

Folgt genau Ihrer Augenhöhe
Die verbesserte Flexibilität des Ergo-Standfußes bietet eine erweiterte ergonomische Einstellung beim Ausfahren, Einfahren, Schwenken, Drehen, Neigen und bei der Höhe sowie eine optimale Positionierung des Bildschirms für ein angenehmeres und nachhaltigeres Benutzererlebnis.

Mit jeder Körperhaltung kompatibel
Ergo ist eine willkommene Innovation für alle, die viel Zeit an ihrem Schreibtisch verbringen. Der technologisch und ergonomisch ausgereifte Standfuß von LG ermöglicht dank seiner hohen Verstellbarkeit eine gute Körperhaltung, damit sich jeder Benutzer einen optimal angepassten Arbeitsplatz schaffen kann.

Nutzen Sie Ihren Schreibtisch richtig
Das kompakte Design nimmt sehr wenig Schreibtischfläche ein und trägt auch zur einfacheren Installation bei. Die USB-C One Cable-Lösung des 27QN880P-B bietet Benutzern eine schnelle Datenübertragung und Stromversorgung für das Aufladen von Laptops über ein einziges Kabel.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1349970
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
531 mm
Paketgewicht
11500 g
USB Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, USB
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-280 - 280 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-25 - 25 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
404.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
613 mm
Gewicht (mit Ständer)
8700 g
Breite (ohne Standfuß)
613.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
363.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4800 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
5 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
28 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
38 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
130 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
65.58 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbskala
99 %
Farbraumstandard
sRGB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,25*
€ 331,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,05*
€ 330,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,94*
€ 325,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,84*
€ 325,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,39*
€ 315,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.