Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Acer Notebooks
>
Artikel
Acer Nitro 17 AN17-41-R7C4 AMD Ryzen™ 5 7535HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-109450905
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
NH.QL1EG.001
EAN/GTIN:
4711121449857
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Mit den neuesten AMD Ryzen-Prozessoren und der DLSS 3-Technologie von NVIDIA gibst Du Vollgas – egal, ob Du nur gelegentlich spielst oder online ganz oben mitspielst.
Durch Leistung das volle Potenzial ausschöpfen
Geschwindigkeit trifft auf Langlebigkeit mit einem Gaming-Notebook mit den neuesten AMD Ryzen™-Prozessoren, Notebook-GPUS der GeForce RTX™ 40-Serie von NVIDIA® und M.2 PCIe SSDs mit bis zu 32 GB DDR5 RAM.
Notebooks mit Grafikkarten der GeForce RTX™ 40-Serie von NVIDIA®
Mit den Notebook-GPUs der GeForce RTX™ 40-Serie von NVIDIA® erhalten Gamer und Entwickler Grafikkarten, die schneller sind als je zuvor. Sie basieren auf der besonders effizienten NVIDIA Ada Lovelace-Architektur, die die Leistung sowie die KI-gestützte Grafik in neue Sphären katapultiert.
NVIDIA DLSS 3
DLSS 3 basiert auf den neuen Tensor-Kernen der vierten Generation und dem Optical Flow Accelerator auf Grafikkarten der GeForce RTX 40-Serie. Es nutzt KI, um zusätzliche qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen.
Ray Tracing
Die Ada-Architektur lässt das Ray Tracing in voller Pracht zur Geltung kommen. Dieses simuliert das Verhalten des Lichts in der realen Welt. Erlebe unglaublich detaillierte virtuelle Welten wie nie zuvor.
NVIDIA Max-Q Technologies
NVIDIA Max-Q umfasst eine Reihe von Technologien, die auf KI basieren und Ihr System für maximale Effizienz optimieren. So können ultraschnelle, leise Notebooks in schlankem Design mit herausragender Akkulaufzeit gebaut werden.
Genieße die visuelle Pracht
Mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz auf einem 17 Zoll großen FHD- oder QHD-Display mit Advanced Optimus läuft Dein Spiel flüssig, reibungslos und wird unvergleichlich.
Umfassende Kühltechnologie der nächsten Generation
Das neue, überarbeitete Gehäuse wartet mit ein paar Extras auf: einer Doppellüfter-Kühlung, doppelten Lüftungsschlitzen und vier Abluftkanälen sowie dem kühlenden Effekt von Flüssigmetall-Wärmeleitpaste auf der CPU.
Erreiche maximale Geschwindigkeit dank Wi-Fi 6E
Verschaffe Dir online einen Vorteil: Übernimm die Kontrolle über Deine Netzwerkverbindung und räume Deinem Gameplay Priorität ein – mit dem Killer™ Ethernet E2600-Adapter und Wi-Fi 6E RZ616-Unterstützung.
Anschlüsse bis zum Abwinken
Nutze die breite Palette von Anschlüssen, darunter HDMI 2.1 und USB 4. Bei Bedarf ist sogar ein microSD™-Kartenleser vorhanden.
Deine RGB-Tastatur ist bereit
Sorge für neuen Schwung mit der 4-Zonen-RGB-Tastatur und übernimm mithilfe eines dedizierten NitroSense-Schlüssels die Kontrolle über die Vorgänge im Inneren Deines Notebooks. Übernimm die Kontrolle über die Lüftergeschwindigkeit, die Beleuchtung und mehr.
Tiefere Klänge mit DTS
Durch bessere Audioqualität tauchst Du dank der zwei 2-W-Lautsprecher mit DTS:X™ Ultra noch tiefer ins Geschehen ein. Lokalisiere die Geräusche in Deinem Spiel mit beispielloser Präzision.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4050
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon 660M
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie
AMD Radeon
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
90 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
9 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Gaming
Ursprünglicher Markenname
Acer
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Passwortschutz
Ja
Passwortschutz-Art
BIOS, Supervisor, Benutzer
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3250 g
Breite
400.2 mm
Tiefe
293.3 mm
Höhe (vorne)
27.9 mm
Höhe (hinten)
28.9 mm
Energie
Netzteilstärke
230 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmdiagonale (cm)
43.9 cm
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7535HS
Prozessor-Taktfrequenz
3.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor Boost-Frequenz
4.55 GHz
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
acer 17 zoll laptop
,
acer laptops
,
acer laptop 17"
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.228,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,39*
€ 1.605,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,44*
€ 1.604,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,17*
€ 1.563,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.278,56*
€ 1.521,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.228,97*
€ 1.462,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,80*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,67*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 20,39*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 104,12*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,79*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 51,16*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,06*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,82*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 60,73*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 35,14*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 162,59*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 218,50*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 22,94*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 125,99*
Zubehör
R-Go Riser Laptopständer, flexibel, verstellbar, schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen