Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Apex Wärmeleitpaste Thermalpolster 16,6 W/m·K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool Apex Wärmeleitpaste Thermalpolster 16,6 W/m·K
Alphacool Apex Wärmeleitpaste Thermalpolster 16,6 W/m·K
Alphacool Apex Wärmeleitpaste Thermalpolster 16,6 W/m·K
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109470252
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     13488
EAN/GTIN:
     4250197134880
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Alphacool bietet eine breite Palette an Wärmeleitpads für eine effektive Wärmeableitung von elektrischen Komponenten an. Unter diesen ist das Apex Wärmeleitpad die leistungsstärkste Option. Es kann Abwärme zuverlässig ableiten und ist aufgrund der starken Kompressibilität vielseitig einsetzbar.

Leistungsstark!
Das Apex Wärmeleitpad von Alphacool ist ein auf Silikon basierendes Ultrasoft Wärmeleitpad mit optimaler Kompressibilität. Durch seine geringe Härte und natürliche Klebrigkeit passt es sich perfekt an Oberflächen an, gleicht Unebenheiten zwischen Bauteilen aus und verbessert somit die Wärmeübertragung deutlich.

Erhöhte Lebensdauer!
Dank seiner einzigartigen Materialzusammensetzung ist das Risiko eines Silikon-Ausblutens erheblich reduziert. Es ist in der Lage, über einen weitaus längeren Zeitraum als herkömmliche Wärmeleitpads zuverlässig zu kühlen, ohne signifikanten Leistungsverlust.

Vielseitig einsetzbar!
Das Wärmeleitpad eignet sich dank seiner hervorragenden elektrischen Isolierung auch für die Kühlung elektrischer Bauteile in einer Vielzahl von Geräten, darunter Elektrofahrzeuge, Autopilot-Systeme, Mobiltelefone, Server, Motherboards, Netzteile, LCD-TVs, Notebooks, Telekommunikationsgeräte, Access Points, Speichermodule und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Wärmeleitfähigkeit
16.6 W/m·K
Dichte
3.6 g/cm³
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
FC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
2 mm
Paketgewicht
18 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
0.5 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.