Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Mercedes-Benz Antos Fire Truck Aufsitz-LKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Mercedes-Benz Antos Fire Truck Aufsitz-LKW
Jamara Mercedes-Benz Antos Fire Truck Aufsitz-LKW
Jamara Mercedes-Benz Antos Fire Truck Aufsitz-LKW
Jamara Mercedes-Benz Antos Fire Truck Aufsitz-LKW
Jamara Mercedes-Benz Antos Fire Truck Aufsitz-LKW
Jamara Mercedes-Benz Antos Fire Truck Aufsitz-LKW
Jamara Mercedes-Benz Antos Fire Truck Aufsitz-LKW
Jamara Mercedes-Benz Antos Fire Truck Aufsitz-LKW
Jamara Mercedes-Benz Antos Fire Truck Aufsitz-LKW
Jamara Mercedes-Benz Antos Fire Truck Aufsitz-LKW
Jamara Mercedes-Benz Antos Fire Truck Aufsitz-LKW
Jamara Mercedes-Benz Antos Fire Truck Aufsitz-LKW
Jamara Mercedes-Benz Antos Fire Truck Aufsitz-LKW
Jamara Mercedes-Benz Antos Fire Truck Aufsitz-LKW
Jamara Mercedes-Benz Antos Fire Truck Aufsitz-LKW
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109609610
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460472
EAN/GTIN:
     4042774463878
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Spielzeug Feuerwehr
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3660 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Merkmale
Produkttyp
Aufsitz-LKW
Produktfarbe
Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Design-Thema
Feuerwehrauto
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lichteffekte
Ja
Radfarbe
Schwarz, Silber
Reifentyp
Feste Räder
Hupe
Ja
Übergeordneter Griff
Ja
Mit Ton
Ja
Montage erforderlich
Ja
Maximales Lastgewicht
25 kg
Montagezeit
15 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Höhe
450 mm
Länge (mm)
630 mm
Gewicht
2860 g
Sitzhöhe
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.