| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-109609615 Herst.-Nr.: 460475 EAN/GTIN: 4042774463892 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 3660 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | AA | ![](/p.gif) | Batterien erforderlich | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | Merkmale | Produkttyp | Aufsitzauto | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 1 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Design-Thema | Polizei | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Lichteffekte | Ja | ![](/p.gif) | Radfarbe | Schwarz, Silber | ![](/p.gif) | Reifentyp | Feste Räder | ![](/p.gif) | Hupe | Ja | ![](/p.gif) | Übergeordneter Griff | Ja | ![](/p.gif) | Mit Ton | Ja | ![](/p.gif) | Montage erforderlich | Ja | ![](/p.gif) | Montagezeit | 15 min | Gewicht und Abmessungen | Breite | 285 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 450 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 630 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 2860 g | ![](/p.gif) | Sitzhöhe | 280 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |