Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Easy Eingabestift Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Easy Eingabestift Weiß
Hama Easy Eingabestift Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109627293
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00125107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Soft-Touch-Stiftspitze
Soft-Touch-Stiftspitze für besonders exakten Bedienkomfort

Mit Clip
Mit Clip zum einfachen Befestigen an Rucksack, Hemdtasche, Hose oder Ähnlichem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
106 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für Touchscreens
Kapazitiv
Farbe der Spitze
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Clip
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.