Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Slim Eingabestift Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Slim Eingabestift Schwarz
Hama Slim Eingabestift Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109627342
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00125112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Soft-Touch-Stiftspitze
Soft-Touch-Stiftspitze für besonders exakten Bedienkomfort

Mit Clip
Mit Clip zum einfachen Befestigen an Rucksack, Hemdtasche, Hose oder Ähnlichem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
106 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Schwarz
Geeignet für Touchscreens
Kapazitiv
Farbe der Spitze
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Clip
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.