Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology SA SA3610 NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau D-1567


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology SA SA3610 NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau D-1567
Synology SA SA3610 NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau D-1567
Synology SA SA3610 NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau D-1567
Synology SA SA3610 NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau D-1567
Synology SA SA3610 NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau D-1567
Synology SA SA3610 NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau D-1567
Synology SA SA3610 NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau D-1567
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109648952
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     SA3610 + 12X HAT5300-12T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Zahl der Benutzer
16000 Benutzer
Geräuschpegel
49.8 dB
Schnappschuss
Ja
Management-Protokolle
SNMP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter UPnP™ AV -Medienserver
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
Gemeinsamer Ordner
SMB/AFP/FTP
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
UL ECOLOGO
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CCC, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KC, RoHS, UKCA, VCCI
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
LED-Anzeigen
Alarm, Leistung, Status
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
D-1567
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Threads
24
Prozessor-Cache
18 MB
CPU Konfiguration (max)
1
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
DiskStation Manager
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
128 GB
Speicherkartensteckplätze
4
Memory Formfaktor
RDIMM
ECC
Ja
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
550 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
137.54 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
58.23 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Link Aggregation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
724 mm
Höhe
88 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
7
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl serielle Anschlüsse
1
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Prozessor Besonderheiten
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
144 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
12
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherkapazität
12000 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, F1, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, Fett, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Anzahl Stromkabel
2
Weitere Suchbegriffe: synology nas, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.462,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.730,14*
€ 16.338,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.679,16*
€ 16.278,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.498,37*
€ 16.063,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.462,20*
€ 16.020,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.