Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL Fivenorm H07V2-K Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL Fivenorm H07V2-K Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL Fivenorm H07V2-K Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109668712
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11019476-100
EAN/GTIN:
     4060892520761
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI3)
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt

Eigenschaften
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- FIVENORM H07V-K - FIVENORM H07V2-K: HAR
- FIVENORM H07V2-K: EAC

Hinweise
der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Zugelassene Kennzeichnung: schwarz, grün-gelb, blau, braun, rot, weiß, grau, violett, orange, rosa, türkis

Verwendung
Fünffach genormte Verdrahtungsleitung, konzipiert für den exportorientierten Anlagen- und Maschinenbauer. Dank HAR, UL AWM, UL MTW, CSA AWM und CSA TEW ist eine wirtschaftliche Lagerhaltung und Stücklistenvereinfachung möglich.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1250 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grün, Gelb
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
4 mm²
AWG Kabelgröße
12
Kupferindex
38 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
HAR, UL AWM, UL MTW, CSA AWM, CSA TEW
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
4.1 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.