Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Tethys Snow AMD Ryzen™ 7 7700X 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home PC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Tethys Snow AMD Ryzen™ 7 7700X 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home PC Weiß
Thermaltake Tethys Snow AMD Ryzen™ 7 7700X 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home PC Weiß
Thermaltake Tethys Snow AMD Ryzen™ 7 7700X 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home PC Weiß
Thermaltake Tethys Snow AMD Ryzen™ 7 7700X 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home PC Weiß
Thermaltake Tethys Snow AMD Ryzen™ 7 7700X 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home PC Weiß
Thermaltake Tethys Snow AMD Ryzen™ 7 7700X 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home PC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109670389
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PC-000033-DE
EAN/GTIN:
     4713227538862
Das wassergekühlte Gaming System „Tethys Snow“ besticht durch ARGB Optik und hervorragender Performance. Angetrieben von einem AMD Ryzen™ 7 7700X (8x 4.5 GHz) und abgerundet mit einer leistungsstarken NVIDIA® GeForce RTX™ 4070TI, verspricht dieses Gaming System eindrucksvolle Grafiken und spannende Gaming-Abenteuer.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Wasserkühlsystem
Ja
Sichtfenster
Ja
RGB-Speicher-Beleuchtung
Ja
Energie
Stromversorgung
1000 W
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
AMD X670
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6X
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Anzahl dedizierter Grafikkarten
1
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie
AMD Radeon Graphics
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Deutsch
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7700X
Prozessor-Taktfrequenz
4.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
5.4 GHz
Prozessor-Cache
32 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Prozessor-Threads
16
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
2 x 16 GB
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.631,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.838,37*
€ 3.377,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.810,53*
€ 3.344,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.716,26*
€ 3.232,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.661,76*
€ 3.167,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.631,40*
€ 3.131,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.