| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-109671062 Herst.-Nr.: 42633 EAN/GTIN: 4059433713267 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Zauberschüler Harry Potter™ in seiner Gryffindor-Schuluniform, mit seinem Zauberstab und seiner ikonischen Brille wird von seiner ewig treuen Schnee-Eule Hedwig™ begleitet.
Harry Potters™ Schnee-Eule Hedwig™ begleitet den Zauberschüler treu. An seinem elften Geburtstag erfährt Harry Potter™, dass er in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen wurde. Harry und seine Freunde Ron und Hermine stellen sich den Herausforderungen des Schullebens, während sie sich der zunehmenden Bedrohung durch die Dunklen Mächte stellen. Als Voldemort an die Macht zurückkehrt, wird Harry klar, dass nur er den Dunklen Lord aufhalten kann. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Spielzeugfiguren | 2 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 25 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 100 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 102.8 g | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr | ![](/p.gif) | Sicherheitswarnung | Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr. | Merkmale | Produkttyp | Spielzeugfigurenset | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kind | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 12 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Basierend auf | Film & TV-Serien | ![](/p.gif) | Lizenz | Warner Bros | ![](/p.gif) | Franchise | Harry Potter | ![](/p.gif) | Charakter | Harry Potter & Hedwig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |