Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Prospero Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Windows 11 Home PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Prospero Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Windows 11 Home PC Schwarz
Thermaltake Prospero Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Windows 11 Home PC Schwarz
Thermaltake Prospero Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Windows 11 Home PC Schwarz
Thermaltake Prospero Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Windows 11 Home PC Schwarz
Thermaltake Prospero Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Windows 11 Home PC Schwarz
Thermaltake Prospero Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Windows 11 Home PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109671154
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PC-000038-DE
EAN/GTIN:
     4713227538916
Das wassergekühlte Gaming System „Prospero“ besticht durch ARGB Optik und hervorragender Performance. Angetrieben von einem Intel® Core™ i7 13700K (16x 3.4 GHz) und abgerundet mit einer leistungsstarken NVIDIA® GeForce RTX™ 4080, verspricht dieses Gaming System eindrucksvolle Grafiken und spannende Gaming-Abenteuer.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wasserkühlsystem
Ja
Sichtfenster
Ja
RGB-Speicher-Beleuchtung
Ja
Energie
Stromversorgung
1000 W
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4080
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 770
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6X
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Anzahl dedizierter Grafikkarten
1
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Deutsch
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-13700K
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
16
Leistungskerne
8
Effiziente Kerne
8
Leistung Basisfrequenz des Kerns
3.4 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
2.5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
4.2 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5.3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
5.4 GHz
Prozessor-Cache
30 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Threads
24
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
125 W
Maximale Turboleistung
253 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
2 x 16 GB
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.146,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.366,53*
€ 4.006,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.341,91*
€ 3.976,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.231,34*
€ 3.845,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.172,72*
€ 3.775,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.146,34*
€ 3.744,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.