Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro 10 Quad HD WLAN Zigarettenanzünder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend DrivePro 10 Quad HD WLAN Zigarettenanzünder Schwarz
Transcend DrivePro 10 Quad HD WLAN Zigarettenanzünder Schwarz
Transcend DrivePro 10 Quad HD WLAN Zigarettenanzünder Schwarz
Transcend DrivePro 10 Quad HD WLAN Zigarettenanzünder Schwarz
Transcend DrivePro 10 Quad HD WLAN Zigarettenanzünder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109712844
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DP10A-64G
EAN/GTIN:
     760557862109
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
transcend dashcam
DrivePro 10
Die kompakte, minimalistisch gestaltete Dashcam DrivePro 10 von Transcend ist mit einem hochempfindlichen Bildsensor ausgestattet, der selbst bei schlechten Lichtverhältnissen hochauflösende Bilder mit extrem feinen Farbabstufungen aufnimmt; ein 140°-Weitwinkelobjektiv bietet die beste Erfassung der Straße; bis zu 1440P 2K QHD-Aufnahme bei 30fps, um jedes wichtige Detail zu erfassen; WLAN-Konnektivität für die Live-Überwachung auf Ihren Smart Gadgets; und Notfallaufnahme für optimalen Schutz.

Sehkraft auch bei Nacht
Die DrivePro 10 verfügt über einen hochempfindlichen Bildsensor, der selbst bei schlechten Lichtverhältnissen scharfe, hochauflösende Bilder in brillanten, satten Farben aufnimmt und sich damit perfekt für Aufnahmen bei Tag und Nacht eignet. Sie ist mit einem 140°-Weitwinkelobjektiv ausgestattet, das ein breites Sichtfeld bietet.

Kompakt und unauffällig
Die DrivePro 10 wird in einem kompakten, dezenten Design geliefert, das eine flexible Montage an Ihrer Front- oder Heckscheibe ermöglicht. Da sich die DrivePro 10 leicht hinter dem Rückspiegel außer Sichtweite verstecken kann, bietet sie dem Fahrer eine ungehinderte Sicht auf die Straße vor oder hinter dem Fahrzeug.

Ruckelfreies, detailgetreues Bildmaterial
Die DrivePro 10 unterstützt 1440P 2K QHD-Aufzeichnungen mit 30 Bildern pro Sekunde und liefert Ihnen somit ruckelfreie Aufnahmen. Sie können jedes Bild heranzoomen und wichtige Details, wie z. B. Nummernschilder leicht erkennen.

W-LAN Konnektivität
Die DrivePro 10 verfügt über eine W-LAN-Verbindung, die mit der exklusiven DrivePro App zusammenarbeitet und die Wiedergabe und das Herunterladen von Filmmaterial in Echtzeit ermöglicht. Dies bedeutet einfachen Zugriff auf Videobeweise für beispielsweise die Meldung von Vorfällen an Strafverfolgungs- und Versicherungsunternehmen, ohne dass die Speicherkarte entfernt werden muss.

Eingebauter Akku
Im Falle eines Stromausfalls kann der integrierte Li-Polymer-Akku die DrivePro Dashcam vorübergehend mit Strom versorgen, bis die aufgezeichneten Dateien sicher gespeichert sind, um den Verlust wichtiger Bilder aufgrund von Dateibeschädigungen zu verhindern.

Formatierungsfreie Technologie
Im Lieferumfang der DrivePro 10 ist eine Transcend-Speicherkarte aus hochwertigem NAND-Flash enthalten, die unter extremen Umweltbedingungen getestet wurde. Darüber hinaus nutzt die Dashcam die neueste formatunabhängige Technologie zur Reduzierung von Speicherkartenfehlern, wodurch häufiges Formatieren überflüssig wird.

Notfallaufnahme-Modus
Verhindert das Überschreiben der Datei, die zu dem Zeitpunkt aufgezeichnet wird, zu dem der G-Sensor einen Aufprall feststellt.

Wide Dynamic Range (WDR)
Der weite Dynamikbereich gleicht die hellen und dunklen Bereiche der aufgenommenen Bilder aus und stellt so sicher, dass jede kritische Aufnahme so klar wie möglich ist.

Software mit Mehrwert
Transcend bietet eine kostenlose Software, die DrivePro Toolbox. Mit Videosortierfunktion, ruckelfreier Videowiedergabe, Videobearbeitung, Screenshot-Funktion und Kartenansicht für Modelle mit eingebautem GPS/GLONASS-Empfänger schafft sie ein noch komfortableres Erlebnis für DrivePro-Benutzer!
Die DrivePro App von Transcend wurde speziell für die Verwendung mit DrivePro Dashcam-Modellen mit WLAN-Konnektivität entwickelt. Sie ermöglicht schnelles und bequemes Streaming und den Download von aufgezeichneten Dateien auf mobile Geräte.

Fest verdrahtetes optionales Stromkabel (micro-USB)
Mit dem fest verdrahteten Stromkabel von Transcend können Anwender ihre DrivePro Dashcam direkt an den Sicherungskasten ihres Fahrzeugs verkabeln. Das fest verdrahtete Stromkabel von Transcend verfügt über einen integrierten Stromschutzschaltkreis, der im Falle eines Kurzschlusses oder Stromstoßes Schäden an Ihrem Fahrzeug oder Ihrer DrivePro-Dashcam verhindert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Selbstklebeband
Ja
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Größe mitgelieferter Speicherkarte
64 GB
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Eingangs-Betriebsspannung (max)
24 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Leistungen
HD-Typ
Quad HD
Anzahl der Kameras
1
G-shock-Sensor
Ja
GPS
Ja
Hauptkamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Hauptkamera Blickwinkel
140 °
Maximale Framerate
60 fps
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Videokompressionsformate
H.264, MP4
Blendenbereich (F-F)
2 - 2
Verbesserte Nachtsicht
Ja
Notfall-Dateischutz
Ja
Aufzeichnung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/UKCA/FCC/BSMI/NCC/MIC/KC/EAC/RCM
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Schnittstelle
Mikro-USB
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n)
USB-Version
2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
28.6 mm
Höhe
58.3 mm
Gewicht
40 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.