Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rakuten Kobo N605-AC-BK-E-PU E-Book-Reader-Schutzhülle 26,2 cm (10.3") Flip case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rakuten Kobo N605-AC-BK-E-PU E-Book-Reader-Schutzhülle 26,2 cm (10.3") Flip case Schwarz
Rakuten Kobo N605-AC-BK-E-PU E-Book-Reader-Schutzhülle 26,2 cm (10.3") Flip case Schwarz
Rakuten Kobo N605-AC-BK-E-PU E-Book-Reader-Schutzhülle 26,2 cm (10.3") Flip case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109752137
Hersteller:
     Rakuten Kobo
Herst.-Nr.:
     N605-AC-BK-E-PU
EAN/GTIN:
     681495008612
Suchbegriffe:
eBook-Reader Schutzhülle
eBook-Reader Schutztasche
ebook reader schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flip case
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Kobo
Maximale Bildschirmgröße
10.3 "
Material
Recycelbarer Kunststoff
Kompatibilität
Elipsa 2E
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.