Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TomTom GO Expert Plus 7"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TomTom GO Expert Plus 7"
TomTom GO Expert Plus 7"
TomTom GO Expert Plus 7"
TomTom GO Expert Plus 7"
TomTom GO Expert Plus 7"
TomTom GO Expert Plus 7"
TomTom GO Expert Plus 7"
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109758753
Hersteller:
     TomTom
Herst.-Nr.:
     1YD7.002.20
EAN/GTIN:
     636926106900
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
LKW-Navigationsgerät
LKW-Navigationssystem
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Navigation
Traffic Message Channel (TMC)
Ja
Spurführung
Ja
Unterstützte Sprachen
Bulgarisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, HRV, LAT, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch
Kanal der aktuellen Verkehrsmeldungen (TMC)
Ja
Fahrstreckenvermeidung
Ja
Auto-Umleitung
Ja
Sprachbefehl
Ja
3D-Wahrzeichen
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Nicht verfügbar
Interne Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
RAM
RAM-Kapazität
2000 MB
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Albanien, Andorra, Argentinien, Australien, Österreich, Belgien, Bosnia Herzegovina, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Chile, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Ägypten, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Gibraltar, Griechenland, Island, Irland, Italien, Jordan, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malta, Mexiko, Moldawien, Monaco, Montenegro, Marokko, Neuseeland, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Taiwan, Türkei, USA, Ukraine, Vereinigtes Königreich, Uruguay
Kartenansicht
2D/3D
GPS-Typ
Auto
Ja
Truck
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, Zigarettenanzünder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,18*
€ 454,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,77*
€ 453,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,08*
€ 420,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,85*
€ 413,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,24*
€ 379,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.