Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Donau Kupferschaltlitze 0,25 mm² / 50m auf Spule violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Donau Kupferschaltlitze 0,25 mm² / 50m auf Spule violett
Donau Kupferschaltlitze 0,25 mm² / 50m auf Spule violett
Artikel-Nr.:
     615-W181802
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     125-S50-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Merkmale
Kermaterial
Kupfer
Kerngröße
0.25 mm²
Anzahl der Kerne
1
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,43*
€ 18,17*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,00*
€ 18,19*
1 Tag
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 23,26*
7 Tage
22
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 24,53*
€ 33,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2286* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.