Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 3317W.B E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 3317W.B E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 3317W.B E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 3317W.B E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109760738
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     3317W.B E
EAN/GTIN:
     8024482176222
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen-Copolymer (PPC)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Stoßfest, Staubresistent, Temperaturbeständig, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-33 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
19.6 l
Breite
420 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
194 mm
Gewicht
2920 g
Innere Breite
350 mm
Innere Tiefe
330 mm
Innenhöhe
170 mm
Sockeltiefe
102 mm
Deckeltiefe
68 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.