Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Kupferschalt Litze 0,25 mm² / 10m / rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Donau Kupferschalt Litze 0,25 mm² / 10m / rot
Donau Kupferschalt Litze 0,25 mm² / 10m / rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109761262
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     125-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Merkmale
Kermaterial
Kupfer
Kerngröße
0.25 mm²
Anzahl der Kerne
1
Produktfarbe
Rot
Jackenmaterial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: litze rot, litze, litze 10m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,242* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.