Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Kupferschalt Litze 0,25 mm² / 10m / blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Donau Kupferschalt Litze 0,25 mm² / 10m / blau
Donau Kupferschalt Litze 0,25 mm² / 10m / blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109761268
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     125-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Merkmale
Kermaterial
Kupfer
Kerngröße
0.25 mm²
Anzahl der Kerne
1
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: litze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,212* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.