Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 3317.BPH Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 3317.BPH Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 3317.BPH Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 3317.BPH Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109761521
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     3317.BPH
EAN/GTIN:
     8024482181103
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen-Copolymer (PPC)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Stoßfest, Staubresistent, Temperaturbeständig, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-33 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
13 l
Breite
304 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
194 mm
Gewicht
2510 g
Innere Breite
234 mm
Innere Tiefe
330 mm
Innenhöhe
170 mm
Sockeltiefe
102 mm
Deckeltiefe
68 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.