Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 3005.G Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Khaki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 3005.G Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Khaki
Explorer Cases 3005.G Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Khaki
Explorer Cases 3005.G Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Khaki
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109761547
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     3005.G
EAN/GTIN:
     8024482181677
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Khaki
Material
Schaum, Polypropylen-Copolymer (PPC)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Stoßfest, Staubresistent, Temperaturbeständig, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-33 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
4 l
Breite
269 mm
Tiefe
326 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
1200 g
Innere Breite
210 mm
Innere Tiefe
300 mm
Innenhöhe
58 mm
Sockeltiefe
38 mm
Deckeltiefe
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.