Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 1908.G Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 1908.G Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün
Explorer Cases 1908.G Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün
Explorer Cases 1908.G Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109761641
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     1908.G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Grün
Material
Schaum, Polypropylen-Copolymer (PPC)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Stoßfest, Staubresistent, Temperaturbeständig, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-33 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
2 l
Breite
180 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
800 g
Innere Breite
125 mm
Innere Tiefe
190 mm
Innenhöhe
85 mm
Sockeltiefe
65 mm
Deckeltiefe
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.