Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 5325.O E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 5325.O E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange
Explorer Cases 5325.O E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange
Explorer Cases 5325.O E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109761664
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     5325.O E
EAN/GTIN:
     8024482177694
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Orange
Material
Polypropylen-Copolymer (PPC)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Stoßfest, Staubresistent, Temperaturbeständig, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-33 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
53 l
Breite
475 mm
Tiefe
607 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
7000 g
Innere Breite
405 mm
Innere Tiefe
538 mm
Innenhöhe
250 mm
Sockeltiefe
190 mm
Deckeltiefe
60 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,16*
€ 284,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,28*
€ 278,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,37*
€ 236,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.