Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 5822.G E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 5822.G E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün
Explorer Cases 5822.G E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün
Explorer Cases 5822.G E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109761688
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     5822.G E
EAN/GTIN:
     8024482010618
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Grün
Material
Polypropylen-Copolymer (PPC)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Stoßfest, Staubresistent, Temperaturbeständig, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-33 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
56.1 l
Breite
510 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
7160 g
Innere Breite
440 mm
Innere Tiefe
220 mm
Innenhöhe
580 mm
Sockeltiefe
160 mm
Deckeltiefe
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,31*
€ 241,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,62*
€ 220,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.